ANねじ歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数10 モジュールm2 ねじれ方向R 注文コード63625249 品番AN2-10RJ12 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は歯数・モジュール・ねじれ方向など88種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。

歯数10 全長(mm)35 質量(kg)0.11 歯幅(mm)20 材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2) 穴径(Φmm)12 モジュールm2 ボス径(Φmm)22 タップ径M4 ねじれ角45° 歯先円直径(mm)32.28 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)28.28 歯直角圧力角20° バックラッシ(mm)0.12〜0.26 キー溝(mm)4×1.8 ボス長さ(mm)15 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする