久冨勝
久冨勝の レインウェア・ヤッケ
久冨勝の ヤッケ
久冨勝の トップス ヤッケ
スタンダードヤッケ HK2000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63625364
品番
HK2000
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
作業中の泥・風汚れから体をガード。
頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎます。
汚れの付きにくい撥水加工です。
用途
ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
色
ネイビー
サイズ
L
適応身長(cm)
170〜180
素材
ポリエステル
適応胸囲(cm)
90〜98