富士グローブ
富士グローブの 防護服・保護服・特殊服
富士グローブの 足カバー/脚絆
富士グローブの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
皮製 三本バンド足カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
63625967
品番
0241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
特性
耐熱 、耐切創
サイズ
LL
タイプ
三本バンド
幅(cm)
33
全長(cm)
24.5
胴幅(cm)
15.5