フィッツケース連結棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63632880 品番FC40-S30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケースとケースの間に置くだけで簡単に収納空間が作れる専用棚

材質PP W(ホワイト) 質量(g)360 耐荷重(kg)5 寸法(cm)32×40×2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63632880 FC40-S30 07861607 40-30 フィッツケース マルチ 連結棚 天馬 フィッツケース マルチ 連結棚 天馬 1個 829 税込912 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする