SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
ハイパークローム Ag
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(15mL)
注文コード
63633589
品番
HKAG-MCB
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ハイパークロームAg はAg(銀)を採用した高輝度メッキ調塗料です。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
メッキ調
容量(mL)
15
品名
HYPER KROME Ag マイクロボトル
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。