3/22より値下げ!現場を応援
SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
TERRA KROME
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(3.6kg)
注文コード
63633607
品番
TRK-3600
参考基準価格(税別)
¥335,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
319,800
バスケットに入れる
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
メッキ調
品名
TERRA KROME 3600
容量(kg)
3.6
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3600mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。