SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
TERRA KROME 1Kキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63633650
品番
TRK-1KK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15ml
そしてTERRA KROME主剤15mlをキットにしてお届けします!
セット内容
ホビー専用1液型ブラック15ml
ホビー専用1液型クリア15ml
TERRA KROME主剤15ml
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
メッキ調
品名
TERRA KROME 1K Kit
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
45mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.47MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。