3/22より値下げ!現場を応援

TRK-MB TERRA KROME SHOW UP 63633668 TRK-MB TERRA KROME SHOW UP 63633668 TRK-MB TERRA KROME SHOW UP 63633668 TRK-MB TERRA KROME SHOW UP 63633668 TRK-MB TERRA KROME SHOW UP 63633668

TERRA KROME

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50g) 注文コード 63633668 品番 TRK-MB
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398

長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY メッキ調 品名TERRA KROME マイボトル 容量(g)50 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする