SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
スパッタークローム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(50g)
注文コード
63633704
品番
SPK-MB
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
特殊なクロミウム顔料を使用したブラック系メッキ調塗料です。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
クロム調
品名
sputter krome マイボトル
容量(g)
50
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。