SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本(50g)
注文コード
63633774
品番
EK07MN
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
バイオレット
品名
バイオレット ミニボトル
容量(g)
50
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
商品説明動画
参考になった