TERRA KROME パーフェクトキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63633975 品番TRK-PK
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!

セット内容
TERRA KROME50g(無希釈),
希釈済ベースブラック50g,
KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY メッキ調 品名TERRA KROMEパーフェクトキット 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量390mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする