ハイパークローム Ag パーフェクトキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63633984 品番HKAG-PK
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハイパークロームAgはAg(銀)を使用した高輝度メッキ調塗料です。
ベースカラーブラック希釈済50g・ハイパークロームAg主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!

セット内容
HYPER KROME Ag50g(無希釈),
希釈済ベースブラック50g,
KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY メッキ調 品名HYPER KROME Ag パーフェクトキット 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量390mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする