3/22より値下げ!現場を応援

EK08 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634124 EK08 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634124 EK08 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634124 EK08 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634124 EK08 エンヴィキャンディーカラー SHOW UP 63634124

エンヴィキャンディーカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200g) 注文コード 63634124 品番 EK08
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980

e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY ミッドナイトブルー 品名ミッドナイトブルー 容量(g)200 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする