エンヴィキャンディーカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200g) 注文コード 63634237 品番 EK19
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY ブロンズ 品名ブロンズ 容量(g)200 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする