交流・直流安定化電源 試験成績書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)定格電力1000VA 出力電圧DC -250V〜+250V(100Vレンジ)/-500V〜+500V(200Vレンジ) 注文コード63634358 品番ASR102-351(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥399,000
この商品は出力電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載

出力電流(A)10A(100Vレンジ)/5A(200Vレンジ) 出力電圧(V)定格電力1000VA 用途電気回路設計/各種シミュレーション試験 出力電圧DC -250V〜+250V(100Vレンジ)/-500V〜+500V(200Vレンジ) インターフェースUSB、LAN 定格電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正

商品説明動画

商用電源の様々な異常状態を6ステップの設定でシミュレート機能動画
内部信号に外部入力を重畳するなど多彩なオペレーション動画
±500Vの方形波が101us未満で立上り・立下りする定電圧高速直流電源としての動作動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63634358 ASR102-351(校正書・トレーサビリティ体系図付) 47889277 ASR102-351R(校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジー コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジー 1式 399,800 税込439,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする