SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
マジョーラ マイクロボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(15mL)
注文コード
63634404
品番
705MCB
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
マジェンタ/ゴールド
容量(mL)
15
品名
トラペジウム マイクロボトル
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.31MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
商品説明動画
参考になった