3/22より値下げ!現場を応援
SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
マジョーラ3600
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(3.6kg)
注文コード
63634490
品番
718L
参考基準価格(税別)
¥498,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
479,800
バスケットに入れる
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
シアン/パープル
品名
アンドロメダU 3600
容量(kg)
3.6
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3600mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.31MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
商品説明動画
参考になった