SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
ファントムオーロラスペース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(3.6kg)
注文コード
63634508
品番
SU-PAS-L
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
神秘的なオーロラカラーでベースカラーを変えることでバリエーションが無限大、様々な発色を楽しめます。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
レインボー
品名
Phantom Aurora Space 3600
容量(kg)
3.6
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3600mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。