Z3210 ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機) 63634516

Z3210 ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機) 63634516
Z3210 ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機) 63634516
Z3210 ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機) 63634516

ワイアレスアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード63634516品番Z3210
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポート
HIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを、測定しながら作成
【GENNECT Cross】ではレポート作成以外に、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどが可能
50か国以上の国・地域の電波規制に対応
順次、対応測定器を増やしていく
Excelへの測定値直接転送機能の実装。

用途対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送適合機種CM4001、CM4002、CM4003、FT6031-50、FT6380-50、IR4052-50、IR4052-51、IR4057-50、PD3259-50、BT3554-50、BT3554-51、BT3554-52付属品取扱説明書仕様最大着脱回数:5000回質量(g)1.5適合規格安全性:EN61010、無線:EN300 328、無線EMC:EN301 489-1、EN301 489-17、人体曝露:EN62479寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.4×6.7×15.6使用温湿度範囲-30℃~70℃/90%rh以下(結露しないこと)保証期間3年(コネクター除く)OSGENNECT Cross動作確認OSバージョン:iOS13以降、Android8以降使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth4.0以降通信距離(m)Bluetooth:見通し約10
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする