リキッドモンスター エナメルストライピング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) ホワイト 注文コード63634876 品番ES01
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。
全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY ホワイト 品名ホワイト 容量(g)100 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
ピンストライプ
その他業種

色がなりやすく使いやすいです!
色も綺麗にはっきりでて仕上がりもいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする