3/22より値下げ!現場を応援
SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
Ekishow
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(0.9kg)
注文コード
63635330
品番
EKI-SCR
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
基本発色はパープル系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
ブルー/グリーン系
品名
スカラビュース
容量(kg)
0.9
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
900mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。