3/22より値下げ!現場を応援

Ekishow

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.9kg) 注文コード 63635339 品番 EKI-MPL
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

基本発色はパープル系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY パープル系 品名メイプル 容量(kg)0.9 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする