3/22より値下げ!現場を応援
SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
ドープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(0.9kg)
注文コード
63635366
品番
EKI-DBKGR
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
25,980
バスケットに入れる
ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。
ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
グリーン系
品名
ブラックグリーン
容量(kg)
0.9
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
900mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。