SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
ファントムオーロラスペース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(0.9kg)
注文コード
63635375
品番
SU-PAS
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
神秘的なオーロラカラーでベースカラーを変えることでバリエーションが無限大、様々な発色を楽しめます。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
レインボー
品名
Phantom Aurora Space
容量(kg)
0.9
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
900mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。