SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
SHOW UPカスタムカラーシリーズ トップコートクリアー専用硬化剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(0.9kg)
注文コード
63635558
品番
CAT03
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
CL01専用硬化剤。標準型・遅乾型・速乾型のラインナップから気温(温度)で使い分けください。
●標準型(10~30℃)●遅乾型 (25℃以上)●速乾型 (15℃以下)
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
種別
速乾型
品名
SHOW UP カスタムカラーシリーズ クリアー用硬化剤 早乾型 900
容量(kg)
0.9
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
900mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
商品説明動画
参考になった