SHOW UP
SHOW UPの 自動車用塗装
SHOW UPの 自動車補修塗料
Vパール ミニボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(180g)
注文コード
63635734
品番
SUP00MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,808
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
シャンパンピンク
品名
SUP00 ミニボトル
容量(g)
180
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。