エレコム
エレコムの フィルター・エレメント
エレコムの エアコンフィルター
エアコンフィルター 吸気口用 花粉 ほこり取りフィルター 抗菌 フリーカット 縦40×横80cm 3枚入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63636048
品番
ACF-AC8040WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
お部屋の空気をきれいに循環!空気中のホコリや花粉、ペットの毛などをキャッチする家庭用エアコンの吸気口用フィルターです。お得な3枚入りです。
用途
空気中のホコリや花粉、ペットの毛などをキャッチする家庭用エアコンの吸気口用フィルターです。
ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、エアコンのお掃除の手間を軽減できます。
お得な3枚入りです。
不織布フィルターが、室内のホコリや花粉、ペットの毛などをしっかりキャッチします。
花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。
抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、エアコンの吸気口のサイズに合わせて取り付けることができます。
※エアコンの吸気口の縦幅が38cmを超える機種や、吸気口の横幅が78cmを超える機種、または吸気口が可動式の機種や開扉式の機種には対応しません。 あらかじめエアコンの吸気口の位置やサイズをご確認ください。
エアコンの吸気口に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。
交換の目安は約1カ月です。
※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。
※家庭用エアコン専用ですので、業務用エアコンにはご使用になれません。
面ファスナーは合計20枚入っており、エアコンの吸気口のサイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。
セット内容
不織布フィルター×3、面ファスナー×20
材質
不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
【フィルター】約400×800
対応インチサイズ
エアコンの吸気口サイズ:縦380mm×横780mm以内