曜日別特売
165/60R15 77H 【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ)  LE MANS V+ DUNLOP(ダンロップ) 63636714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165/60R15 77H 【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ)  LE MANS V+ DUNLOP(ダンロップ) 63636714
165/60R15 77H 【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ)  LE MANS V+ DUNLOP(ダンロップ) 63636714

【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
リム径(inch)15
タイヤ幅(mm)165
偏平率(%)60
タイヤサイズ165/60R15 77H
内容量1セット(4本)注文コード63636714品番165/60R15 77H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

【タイヤ性能】:
高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。
妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。

用途
サマータイヤ
タイヤサイズ
165/60R15 77H
タイヤ幅(mm)
165
リム径(inch)
15
偏平率(%)
60
適合ボディタイプ
乗用車
本数
4本
タイヤタイプ
DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする