画像準備中

溶接棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 63638524 品番 NSN-308 2.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。
被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒端:黄 棒長(mm)300 JIS規格Z3221 棒径(Φmm)2.6 伸び(%)48.6 引張強度(MPa)602 AWS規格A5.4 E308-16 電流範囲(A)下向50〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)425 電流範囲(A)立向上進45〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする