画像準備中

溶接棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 63638549 品番 NS-308L 2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。
したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途SUS304Lの溶接。 棒端:赤 棒長(mm)250 JIS規格Z3221 棒径(Φmm)2 伸び(%)50.7 引張強度(MPa)555 AWS規格A5.4 E308L-16 電流範囲(A)下向20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)380 電流範囲(A)立向上進15〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする