曜日別特売

溶接棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
内容量1箱(20kg)注文コード63638558品番NS-308L 2.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。
したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途
SUS304Lの溶接。
棒端:赤棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380電流範囲(A)立向上進45~75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする