曜日別特売

溶接棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
棒径(Φmm)2
棒長(mm)250
内容量1箱(20kg)注文コード63638585品番NSN-309 2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。
また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。
被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。

用途
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒端:黒棒長(mm)250JIS規格Z3221棒径(Φmm)2伸び(%)41.4引張強度(MPa)587AWS規格A5.4 E309-16電流範囲(A)下向20~50RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)458電流範囲(A)立向上進15~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする