ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒ステンレス用
溶接棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
63638743
品番
NS-309LR 2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
色
棒端:黄緑
0.2%耐力(MPa)
440
引張強度(MPa)
612
伸び(%)
40.4
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321
AWS規格
A5.9 ER309L
用途
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
RoHS指令(10物質対応)
対応