画像準備中

溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 63638804 品番 RV-50T 3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。
再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。
耐割れ性が良好です。

用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接 棒端:白 棒長(mm)350 JIS規格Z3211 棒径(Φmm)3.2 伸び(%)30 引張強度(MPa)540 電流範囲(A)110〜160 吸収エネルギー(J)180(0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)450
注意
※使用前に300〜350℃で約60分の乾燥を行って下さい。
※ブローホールやピットの発生を防ぐため、アーク発生時にバックステップ法または捨金法を採用して下さい。
※アークの長さはできるだけ短く保って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする