JKW(JFE溶接棒)
JKW(JFE溶接棒)の 溶接棒
JKW(JFE溶接棒)の 溶接棒硬化肉盛用
溶接棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
63638813
品番
RV-50T 4.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。
再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。
耐割れ性が良好です。
用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接
色
棒端:白
棒長(mm)
400
JIS規格
Z3211
棒径(Φmm)
4
伸び(%)
30
引張強度(MPa)
540
電流範囲(A)
160〜220
吸収エネルギー(J)
180(0℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
降伏点(MPa)
450
注意
※使用前に300〜350℃で約60分の乾燥を行って下さい。
※ブローホールやピットの発生を防ぐため、アーク発生時にバックステップ法または捨金法を採用して下さい。
※アークの長さはできるだけ短く保って下さい。