画像準備中

溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 63638847 品番 KS-8 3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

重要構造物の全姿勢溶接棒です。
溶接部の機械的性質はイルミナイト系溶接棒中もっとも良好であり、耐ピット性および耐割れ性にすぐれています。
X線性能にも優れ、良好な溶着金属が得られますので、高圧容器、ボイラー等の容器にも適用できます。

棒端:黄 降伏点(MPa)421 引張強度(MPa)486 伸び(%)29 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向80〜130 電流範囲(A)立向上進70〜110 JIS規格Z3211 吸収エネルギー(J)70(-20℃) 用途造船、圧力容器、加熱機器、建築、橋梁、その他重要構造物の溶接 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸湿量が多くなると、スパッタ、ブローホール等、欠陥の原因となりますので80〜100℃で約60分の乾燥を行って下さい。
※長時間および高温での乾燥は、溶込みの減少、棒焼け等、作業性を悪化させる原因となりますのでご注意下さい。
※過大電流での溶接は、X線性能を低下させると同時に、スパッタの増加、ブローホール等欠陥の原因となりますので適性電流範囲を守って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする