画像準備中

溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 63638874 品番 KS-7 4.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

重要構造物の全姿勢用として開発された溶接棒です。
使い易さに重点をおいて設計した溶接棒です。
スラグはく離性、再アーク性にすぐれ、ビード外観も良好な溶接棒です。

用途造船、車輛、建築、橋梁などの重要構造物の溶接 棒端:空 棒長(mm)450 JIS規格Z3211 棒径(Φmm)4 伸び(%)30 引張強度(MPa)465 吸収エネルギー(J)78(-20℃) 電流範囲(A)下向70〜110 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)414 電流範囲(A)立向上進100〜150
注意
※吸湿量が多くなりますと、スパッタの増加、ブローホールなど、欠陥の原因となりますので80〜100℃で約60分の乾燥を行って下さい。
※長時間および高温での乾燥は、溶込みの減少、棒焼けなど作業性を悪化させる原因となりますのでご注意下さい。
※過大電流での溶接は、X線性能を低下させると同時に、スパッタの増加、ブローホール等欠陥の原因となりますので適性電流範囲を守って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする