70258 メスティン アルミ飯盒 ウインドスクリーン付 SUNDRY(角利産業) 63639477

 

70258 メスティン アルミ飯盒 ウインドスクリーン付 SUNDRY(角利産業) 63639477
70258 メスティン アルミ飯盒 ウインドスクリーン付 SUNDRY(角利産業) 63639477
70258 メスティン アルミ飯盒 ウインドスクリーン付 SUNDRY(角利産業) 63639477
70258 メスティン アルミ飯盒 ウインドスクリーン付 SUNDRY(角利産業) 63639477

メスティン アルミ飯盒 ウインドスクリーン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63639477品番70258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。

セット内容メスティン本体・収納袋・ウインドスクリーン材質【メスティン】本体/アルミニウム(底厚:0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、【ウインドスクリーン】本体/アルミニウム合金、ペグ/ステンレス、ピン/鉄寸法(mm)【メスティン】ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63、【ウインドスクリーン】最大時/約120×838×3.5、収納時/約120×86×20、ペグ/120質量(g)【メスティン】約165、【ウインドスクリーン】約140最大容量(L)0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする