※本体
THERMOS(サーモス)
取っ手のとれるフライパン専用フタKLA 20・24cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63640396
品番
KLA-001 BK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サーモス 取っ手がとれるフライパン専用の中身が見やすいガラスフタ。汚れが落ちやすいコーティング。20/24cm のフライパンに使えます。
材質
本体:アルミニウム合金、ガラス窓:強化ガラス
寸法(mm)
265×265×40
質量(g)
300
表面処理
焼付塗装
適合サイズ(cm)
20、24