※本体
テスコム
テスコムの キッチン/調理家電
テスコムの その他調理家電
テスコムの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
コードレス スティックブレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63640694
品番
THMX600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
場所を選ばず使えるコードレスタイプのスティックブレンダー。毎日の料理で”つぶす””きざむ””おろす””泡立てる”など、マルチに使えます。レシピブック付きなので、初めての人でも安心。
付属品
電源アダプター、ブレンドカップ・チョッパー・ビーター・両面おろし刃
寸法(mm)
本体+ブレンダー:63×63×407
質量(g)
本体+ブレンダー:620
電源
AC100-240V 50/60Hz
電源コード(m)
1
充電時間
約2時間
定格時間
ブレンダー・チョッパー:1分、両面おろし刃:2分、ビーター:3分
動作時間
約40分