※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)10
接続口径接続ねじ口径:3/8
制御方式メータイン
注文コード63640869
品番HF2A-ASG3211-03-10SV
 
参考基準価格(税別)¥10,980
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
 
この商品は適合チューブ外径・接続口径・制御方式など98種類から選べます
他の種類を見る
 
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能
金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
使用グリース:NSFH1グリース使用
最高使用温度:150℃
耐水性洗浄性の向上
※1SUS304(ボディA以外の外部金属)
外観部材に潤滑防錆剤未使用
または食品機械用潤滑防錆剤を使用
FDA認証材料もしくは適合材料を使用