※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力信号
電流形DC4〜20mA
ブラケット
ブラケットなし
注文コード
63640887
品番
25A-ITV2090-042S5
参考基準価格(税別)
¥63,360
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号・ブラケット・ケーブルコネクタ
など
1224
種類から選べます
他の種類を見る
電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
用途
二次電池対応
仕様
●ケーブルコネクタの種類:ストレート型3m●モニタ出力:アナログ出力DC4〜20mA(シンクタイプ)●二次電池対応シリーズ:25A●圧力表示の単位:kPa●最低供給真空圧力:設定圧力-13.3kPa●最高供給真空圧力(kPa):-101
接続口径
1/4
ブラケット
ブラケットなし
入力信号
電流形DC4〜20mA
設定圧力範囲(kPa)
-1.3〜-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(kPa)
-1.3〜80
接続ねじ種類
Rc
関連資料:
カタログ(1.53MB)