※商品

VSTN-2000B V60ドリップスケール HARIO 63641087 VSTN-2000B V60ドリップスケール HARIO 63641087 VSTN-2000B V60ドリップスケール HARIO 63641087 VSTN-2000B V60ドリップスケール HARIO 63641087

V60ドリップスケール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63641087 品番VSTN-2000B
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

時間と量を同時に計測することが出来るハンドドリップの為のスケールです。計測範囲 2〜2000g。計測時間 99分59秒。画面は見やすく、地域別誤差をなくす設定機能付き。薄型なのでコンパクトに収納することができます。

材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーンゴム 寸法(mm)120×190×29 質量(g)600 アズワン品番64-9710-73 計量範囲2〜2000g ひょう量単位g(グラム) 計測時間99分59秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする