※商品
HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの 保存容器・調味料入れ
HARIOの シール容器・フードコンテナ
スタッキング耐熱ガラスコンテナS 3個セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63641175
品番
KSTL-S-2508-OW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える3個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)
材質
本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
形状
角形
寸法(mm)
111×107×47(2個)、238×125×56(1個)
質量(g)
1050
満水容量(mL)
250、900
電子レンジ
対応