※商品

KSTL-5004-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット HARIO 63641193 KSTL-5004-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット HARIO 63641193 KSTL-5004-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット HARIO 63641193 KSTL-5004-OW スタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット HARIO 63641193

スタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63641193 品番KSTL-5004-OW
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える6個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)

材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン 形状角形 寸法(mm)111×107×47(2個)、143×139×62(2個)、238×125×56(1個)、270×145×62(1個) 容量(mL)250、600、900、1400 質量(g)2586 電子レンジ対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63641193
2024-07-05
用途:
食品の保存
金融・保険業

さすがハリオ形もよく使いやすいです!少し蓋が開けづらいところがありますが、食洗機にも使えるしガラスだから乾きやすく清潔です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする