Three Hand
ステンレス洋裁鋏
用途
裁縫、手芸など
材質(柄部)
亜鉛合金
材質(刃)
ステンレス
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510481
401012
250
125
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
82510490
401011
215
95
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください