SUN58-22 基本パーツセット ステッチ サンコッコー 63642636 SUN58-22 基本パーツセット ステッチ サンコッコー 63642636 SUN58-22 基本パーツセット ステッチ サンコッコー 63642636 SUN58-22 基本パーツセット ステッチ サンコッコー 63642636 SUN58-22 基本パーツセット ステッチ サンコッコー 63642636

基本パーツセット ステッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 ネイビー 注文コード63642636 品番SUN58-22
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
落ち着いたステッチ柄のカバンテープがセットされています。

セット内容テープ、ひも、Dカン:1個、ループエンド:5個 材質テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン 寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15 ネイビー 長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8
注意
※別途、生地をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする