SUN58-28 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642697 SUN58-28 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642697 SUN58-28 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642697 SUN58-28 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642697 SUN58-28 基本パーツセット モチーフ サンコッコー 63642697

基本パーツセット モチーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 テープ:レインボー、ひも:パステル、Dカン:ラベンダー、モチーフループエンド:ラベンダー、ループエンド:ラベンダー 注文コード63642697 品番SUN58-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
星・リボンの形がかわいいモチーフループエンドと、レインボーカラーやミックス柄のカバンテープ、カラーひもをセットしたパーツこだわりタイプ。

セット内容テープ、ひも、Dカン:1個、モチーフループエンド:2個、ループエンド:3個 材質テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン 寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15 テープ:レインボー、ひも:パステル、Dカン:ラベンダー、モチーフループエンド:ラベンダー、ループエンド:ラベンダー 長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8
注意
※別途、生地をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする