ディアドラ マラード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード63644578 品番ML-254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

足を360°ガードするコンセプトの『360』が、より軽量・高反発となり、装い新たに登場!
保護性能を落とすことなく、より快適になりました。
ミッドソールの材料を高反発材(ハイパルスフォーム)に進化しています。
またトゥガードは軽量化の為従来のラバーからTPUに改良しています。
モンキーブーツの様に靴紐のハトメが爪先まで装着されているのでしっかりとホールドして包み込まれるようなフィット感を感じることが出来ます。
アッパーには伸縮性に優れたダブルラッセルメッシュと軽量で滑らかな風合いのベロア調のマイクロファイバーを使用。
ストレスを感じることなく屈曲することが出来ます。

付属品替えひも付き 形状ミドルカット ブラック+イエロー+ブルー 質量(g)830(両足26.0cm) サイズ(cm)25 規格JSAA規格 A種 材質(アッパー)メッシュ+人工皮革(マイクロファイバー) 材質(ソール)ミッドソール:ハイパルスフォーム、靴底:EVA+耐油ラバー 機能クッション性・耐油 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする