朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 巾木
アネックスST スマートレイヤー用納め部材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63645655
品番
RSM036S503A
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。
用途
スマートレイヤー用床見切り材
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
6.4
寸法(mm)
29.7×1820
色
メイプル柄
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※下地が乾燥している「リフォーム」専用商品です。(新築のモルタル下地へは使用できません。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません